MM GRIT18P-45A-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter 45° Chamfering Heads

Réf.: L24060 458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 458
    EAN / GTIN 7291075431537
    Réf. fabricant 3329127

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4 mm, Diamètre coupant (DC) 17.7 mm, Nombre de dents (NOF) 3

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 17.7 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3.47 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout